SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8620T S3D PTA TRASP.800X600X200 7035 - NSYS3D8620T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150835436
Artikelnummer
SNRNSYS3D8620T
Herstellernummer
NSYS3D8620T
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per un'elevata resistenza all'urto È certificato da GL, BV, UL, DNV, cUL e LR e ha una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 21,5 kg È altamente resistente a polvere e acqua con un indice di protezione IP66 (IEC60529) e ha una classificazione IK08 (IEC62262)
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


