SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8620P S3D + PANN. 800X600X200 7035 - NSYS3D8620P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150833432
Artikelnummer
SNRNSYS3D8620P
Herstellernummer
NSYS3D8620P
Hersteller
SNR
La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione Grazie alle caratteristiche nominali NEMA 4X/13 e IP66, è la scelta ideale per ambienti industriali e commerciali L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 200 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 29 kg È certificato da DNV, cUL, LR, GL, UL e BV Ha una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


