Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6625 S3D 600X600X250 7035 - NSYS3D6625

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6625 S3D 600X600X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480159213

Artikelnummer

SNRNSYS3D6625

Herstellernummer

NSYS3D6625

Hersteller

SNR

La cassetta da parete monoblocco in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha una classificazione IK10 (IEC62262), fornisce un'elevata resistenza all'urto e una classificazione IP66 (IEC60529), rendendola resistente alla polvere e all'acqua Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 15 kg È certificato secondo gli standard cUL, DNV, GL, BV, LR e UL

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie