SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4620 S3D 400X600X200 7035 - NSYS3D4620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480159541
Artikelnummer
SNRNSYS3D4620
Herstellernummer
NSYS3D4620
Hersteller
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per il montaggio a parete per applicazioni multifunzione È certificato da cUL, BV, GL, UL, LR e DNV ed è progettato per l'uso in ambienti difficili L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 600 mm e 200 mm È in acciaio e di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°,facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262), che lo rendono altamente resistente agli urti Ha anche un grado di protezione IP66 (IEC60529), che lo rende altamente resistente a polvere e acqua Il peso netto dell'involucro è di 10,5 kg Ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


