SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4315P S3D + PANN. 400X300X150 7035 - NSYS3D4315P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
EAN
3295150833173
Artikelnummer
SNRNSYS3D4315P
Herstellernummer
NSYS3D4315P
Hersteller
SNR
La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio in acciaio zincato, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre la piastra di montaggio può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 6,08 kg È certificato per gli standard UL, cUL, LR, BV, DNV e GL e ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) Ha anche profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'armadio è accessibile dalla parte frontale


