SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3320P S3D + PANN. 300X300X200 7035 - NSYS3D3320P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150833036
Artikelnummer
SNRNSYS3D3320P
Herstellernummer
NSYS3D3320P
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) È possibile rimuovere lo sportello e la piastra pressacavi a scopo di manutenzione, nonché la piastra di montaggio mediante l'elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 5,47 kg Certificato da DNV, cUL, GL, BV, LR e UL, ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


