SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3315T S3D PTA TRASP.300X300X150 7035 - NSYS3D3315T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150835023
Artikelnummer
SNRNSYS3D3315T
Herstellernummer
NSYS3D3315T
Hersteller
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere grigia (RAL 7035) Ha una porta singola con serratura a doppia barra da 3 mm che può essere aperta fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura interna Lo sportello e la piastra pressacavi sono rimovibili a scopo di manutenzioneL'involucro ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua, e una classificazione IK08 (IEC 62262) per l'elevata resistenza agli urti Il peso netto dell'involucro è di 4,04 kg È certificato daDNV, UL, BV, cUL, LR e GL Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


