Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D141030D S3D 1400X1000X300 2P 7035 - NSYS3D141030D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D141030D S3D 1400X1000X300 2P 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480159824

Artikelnummer

SNRNSYS3D141030D

Herstellernummer

NSYS3D141030D

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità del cabinet di 1400 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 84 kg e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) È certificato da GL, DNV, BV, LR, UL e cUL e ha una classificazione IK10 (IEC62262) La particolarità della variante è una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie