Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121240D S3D 1200X1200X400 2P 7035 - NSYS3D121240D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121240D S3D 1200X1200X400 2P 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480159961

Artikelnummer

SNRNSYS3D121240D

Herstellernummer

NSYS3D121240D

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1200 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da uncorpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 86 kg È certificato da BV, cUL, LR, DNV, GL e UL Questa variante ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una protezione supplementare L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie