Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10825P S3D + PANN. 1000X800X250 7035 - NSYS3D10825P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10825P S3D + PANN. 1000X800X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150833609

Artikelnummer

SNRNSYS3D10825P

Herstellernummer

NSYS3D10825P

Hersteller

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi È certificato da LR, UL, GL, cUL, DNV e BV Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1000 mm, 800 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro èdi colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è piana e può essere fissata con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 49 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una protezione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) L'armadio è dotato di un corpo monoblocco e di una guida a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie