SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10640T S3D PTA TRASPARENTE 1000X600X400 7035 - NSYS3D10640T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150835597
Artikelnummer
SNRNSYS3D10640T
Herstellernummer
NSYS3D10640T
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo,una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 34 kg È certificato da LR, UL, BV, GL, DNV e cUL e soddisfa gli standard IEC 62208 e NEMA 4X/13 La particolarità della variante è un corpo monoblocco con una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


