Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030 S3D 1000X1000X300 7035 - NSYS3D101030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030 S3D 1000X1000X300 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Spacial S3D

EAN

3606480160349

Artikelnummer

SNRNSYS3D101030

Herstellernummer

NSYS3D101030

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 46 kg È certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL Ha un corpo monoblocco euna guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera, che fornisce ulteriore forza e stabilità