Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM606020 S DI COMANDO 600X600X200 7035 - NSYS3CM606020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM606020 S DI COMANDO 600X600X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

183 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480212895

Artikelnummer

SNRNSYS3CM606020

Herstellernummer

NSYS3CM606020

Hersteller

SNR

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Tiefe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

13

Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 600 x 600 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie