Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM304020 S DI COMANDO 300X400X200 7035 - NSYS3CM304020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM304020 S DI COMANDO 300X400X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150832428

Artikelnummer

SNRNSYS3CM304020

Herstellernummer

NSYS3CM304020

Hersteller

SNR

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

13

Spacial S3CM, involucro interfaccia uomo-macchina. 299 x 400 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina, centralina di controllo. Con sportello posteriore. Acciaio per il telaio e alluminio per il telaio di rifinitura. Protezione IP54 e IK10. Grigio RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie