SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM303020 S DI COMANDO 300X300X200 7035 - NSYS3CM303020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Tiefe - 200 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480212949
Artikelnummer
SNRNSYS3CM303020
Herstellernummer
NSYS3CM303020
Hersteller
SNR
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


