Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP21 TEL. RACK PARZIALE 21U - NSYRCKP21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP21 TEL. RACK PARZIALE 21U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480066900

Artikelnummer

SNRNSYRCKP21

Herstellernummer

NSYRCKP21

Hersteller

SNR

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

55 mm

Max. Belastbarkeit:

42 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

I rack fissi parziali consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 1000 mm La profondità è di 55 mm Supporta il montaggio di 21 unità È possibile fissare le traverse Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte frontale superiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie