Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK42 TEL. RACK FISSO 2000X600 42U - NSYRCK42

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK42 TEL. RACK FISSO 2000X600 42U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480066887

Artikelnummer

SNRNSYRCK42

Herstellernummer

NSYRCK42

Hersteller

SNR

I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"per server in armadi PanelSeT SF 5G, PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 2000 mm La profondità è di 45 mm Supporta il montaggio di 42 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie