SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCDFIX STAFFE FISSAG.CANALINE SU TELAI 19 - NSYRCDFIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tiefenstrebe
Werkstoff - Metall
Breite - 115 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480066795
Artikelnummer
SNRNSYRCDFIX
Herstellernummer
NSYRCDFIX
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tiefenstrebe
Werkstoff:
Metall
Breite:
115 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
sonstige
Fissaggio delle canaline cavi su rack da 19"per armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM Il supporto del cavo consente il fissaggio verticale delle canaline per il passaggio dei cavi Profondità di servizio 150 mm Larghezza: 115 mm L'altezza è di 85 mm Fissato mediante blocco rapido al profilo rack 19"Regolabile in altezza ogni 44,45mm Il prodotto è realizzato in acciaio zincato Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 3 supporti
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


