Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRC1U 4 GUIDE DI SUPP. 1 U / 3 U - NSYRC1U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelsatz

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 29.5 mm

  • Höhe - 44.45 mm

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480066764

Artikelnummer

SNRNSYRC1U

Herstellernummer

NSYRC1U

Hersteller

SNR

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Winkelsatz

Werkstoff:

Metall

Breite:

29.5 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

sonstige

PanelSeT SF/SM - Set di 4 staffe. A 44,45 x P 73 mm. Per installare apparecchiature di altezza 1U o 3U. Applicazione elettronica. Altezza regolabile con passo di 25 mm. Supporto di montaggio direttamente sulla struttura SF o PanelSeT SM con profilato verticale. In acciaio, finitura superficiale zincata. 1 Unità (19 pollici).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie