SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1210 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H121 - NSYPMM1210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1250 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
196 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Thalassa PLA
EAN
3606480193897
Artikelnummer
SNRNSYPMM1210
Herstellernummer
NSYPMM1210
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1250 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein


