Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN75 PORTA INTERNA 700X500 - NSYPIN75

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN75 PORTA INTERNA 700X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 700 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Spacial CRN

EAN

3295150556348

Artikelnummer

SNRNSYPIN75

Herstellernummer

NSYPIN75

Hersteller

SNR

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

700 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 700 x L 500 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sullato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.