SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN108 PORTA INTERNA 1000X800 - NSYPIN108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150556607
Artikelnummer
SNRNSYPIN108
Herstellernummer
NSYPIN108
Hersteller
SNR
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 1000 x L 800 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie