Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR810 PANNELL. PREF. 800X1000 - NSYMR810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR810 PANNELL. PREF. 800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480183751

Artikelnummer

SNRNSYMR810

Herstellernummer

NSYMR810

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

800 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 800 x L 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. In acciaio, finitura superficiale zincata. 1519 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie