SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR64 PANNELL. PREF. 600X400 - NSYMR64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480183706
Artikelnummer
SNRNSYMR64
Herstellernummer
NSYMR64
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 600 x L 400 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 418 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


