Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR43 PANNELL. PREF. 400X300 - NSYMR43

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR43 PANNELL. PREF. 400X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480183645

Artikelnummer

SNRNSYMR43

Herstellernummer

NSYMR43

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 400 x L 300 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 198 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie