Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR3025 PANNELL. PREF. 300X250 - NSYMR3025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR3025 PANNELL. PREF. 300X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480183607

Artikelnummer

SNRNSYMR3025

Herstellernummer

NSYMR3025

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 300 x L 250 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 128 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie