Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPS60 2 TRAVERSE SUPP. P600 - NSYMPS60

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPS60 2 TRAVERSE SUPP. P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tiefenstrebe

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480066269

Artikelnummer

SNRNSYMPS60

Herstellernummer

NSYMPS60

Hersteller

SNR

Ausführung:

Tiefenstrebe

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Questo è un set di supporti di posizione rinforzati. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato direttamente con viti ai montanti verticali del set affiancamento e sul retro direttamente alla struttura (PanelSeT SFN o PanelSeT SF) e su guide trasversali universali o a fissaggio rapido installate verticalmente sul retro dell'armadio (PanelSeT SM). La piastra contiene 16 fori. La profondità è di 600 mm. 2 supporti, elementi di fissaggio, compreso

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie