Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPFIX KIT DI FISSAGGIO PIASTRE - NSYMPFIX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPFIX KIT DI FISSAGGIO PIASTRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tragarm-Komponente

  • Max. Belastbarkeit - 150 kg

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480063220

Artikelnummer

SNRNSYMPFIX

Herstellernummer

NSYMPFIX

Hersteller

SNR

Ausführung:

Tragarm-Komponente

Max. Belastbarkeit:

150 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Kit di fissaggio piastre. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - tipo di prodotto o componente: staffa fissa - applicazione: Applicazione a scomparti - supporto per montaggio: separazione lato - quantità per confezione: set da 1.Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie