SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPCH208 PIASTRA FR.PIENA INC. H200 L800 - NSYMPCH208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
EAN
3606480065767
Artikelnummer
SNRNSYMPCH208
Herstellernummer
NSYMPCH208
Hersteller
SNR
Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 200 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 199,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"


