SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPC456 PIASTRA FR. PIENA H450 L600 - NSYMPC456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 12 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480065934
Artikelnummer
SNRNSYMPC456
Herstellernummer
NSYMPC456
Hersteller
SNR
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Piastra di copertura piana avvitata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 450 mm e 600 mm. L'altezza reale, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 502 mm, 449,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"




