SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPC208 Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480065880
Artikelnummer
SNRNSYMPC208
Herstellernummer
NSYMPC208
Hersteller
SNR
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
800 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spacial SF/SM massive Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H200 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz. Befestigung durch Schrauben. Typ der glatten Frontplatte. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.