SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2212 PIASTRA INT. LAM. 2200X1200 - NSYMP2212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
473 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126982
Artikelnummer
SNRNSYMP2212
Herstellernummer
NSYMP2212
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e Spacial. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2200 e 1200 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


