SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP208L PIASTRA INT. LAM. 2000X800 MAGG - NSYMP208L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
352 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480398445
Artikelnummer
SNRNSYMP208L
Herstellernummer
NSYMP208L
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


