SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2016 PIASTRA INT. LAM. 2000X1600 - NSYMP2016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 2000 mm
Breite - 1600 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
738 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126937
Artikelnummer
SNRNSYMP2016
Herstellernummer
NSYMP2016
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
2000 mm
Breite:
1600 mm
Lochung:
nein
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 1600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 2 scarpe scorrevoli incluse.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


