SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2010 PIASTRA INT. LAM. 2000X1000 - NSYMP2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
400 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150639270
Artikelnummer
SNRNSYMP2010
Herstellernummer
NSYMP2010
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


