SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP188 PIASTRA INT. LAM. 1800X800 - NSYMP188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1800 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
282 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150639485
Artikelnummer
SNRNSYMP188
Herstellernummer
NSYMP188
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


