Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1812 PIASTRA INT. LAM. 1800X1200 - NSYMP1812

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1812 PIASTRA INT. LAM. 1800X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

502 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150639232

Artikelnummer

SNRNSYMP1812

Herstellernummer

NSYMP1812

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1800 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

nein

Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 1200 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Carico permanente ammissibile: 500 kg posizione intermedia, 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie