SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP168 PIASTRA INT. LAM. 1600X800 - NSYMP168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Spacial SF
EAN
3295150639195
Artikelnummer
SNRNSYMP168
Herstellernummer
NSYMP168
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.


