Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1612 PIASTRA INT. LAM. 1600X1200 - NSYMP1612

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1612 PIASTRA INT. LAM. 1600X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

451 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130712

Artikelnummer

SNRNSYMP1612

Herstellernummer

NSYMP1612

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1600 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

nein

PanelSeT SF/SM piastra di montaggio standard. 159 x 1200 mm Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Max Carico di 600 kg se posizionato sul retro, 500 kg se posizionato al centro dell'armadio. Lamiera d'acciaio zincata. Modalità di fissaggio tramite staffe.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie