Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1610 PIASTRA INT. LAM. 1600X1000 - NSYMP1610

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1610 PIASTRA INT. LAM. 1600X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

326 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130705

Artikelnummer

SNRNSYMP1610

Herstellernummer

NSYMP1610

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1600 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1600 x W è 1000 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie