Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1412 PIASTRA INT. LAM. 1400X1200 - NSYMP1412

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1412 PIASTRA INT. LAM. 1400X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1400 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

389 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130699

Artikelnummer

SNRNSYMP1412

Herstellernummer

NSYMP1412

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1400 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1400 x W è 1200 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie