Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1212 PIASTRA INT. LAM. 1200X1200 - NSYMP1212

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1212 PIASTRA INT. LAM. 1200X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

318 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130675

Artikelnummer

SNRNSYMP1212

Herstellernummer

NSYMP1212

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1200 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PanelSeT SF/SM piastra di montaggio standard. 1199 x 1200 mm Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Max Carico di 600 kg se posizionato sul retro, 500 kg se posizionato al centro dell'armadio. Lamiera d'acciaio zincata. Modalità di fissaggio tramite staffe.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie