SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1210 PIASTRA INT. LAM. 1200X1000 - NSYMP1210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1200 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
236 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485130668
Artikelnummer
SNRNSYMP1210
Herstellernummer
NSYMP1210
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1200 x W è 1000 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


