Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM76 PIASTRA INT. LAM. 700X600 - NSYMM76

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 550 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480183423

Artikelnummer

SNRNSYMM76

Herstellernummer

NSYMM76

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

650 mm

Breite:

550 mm

Lochung:

nein

Piastra di fondo piena per PanelSeT (CRN, S3D, S3X, PLM). 699 x 600 mm. Carico permanente ammissibile: 135 kg. Avvitato su perni posteriori, vite tipo M8. Lamiera in acciaio zincato.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie