Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM33 PIASTRA INT. LAM. 300X300 - NSYMM33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM33 PIASTRA INT. LAM. 300X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606480183300

Artikelnummer

SNRNSYMM33

Herstellernummer

NSYMM33

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 300 x L 300 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.