SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM2520 PIASTRA INT. LAM 250X200 - NSYMM2520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 215 mm
Breite - 150 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480183249
Artikelnummer
SNRNSYMM2520
Herstellernummer
NSYMM2520
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
215 mm
Breite:
150 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA INT. LAM 250X200
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


