Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM126 PIASTRA INT. LAM. 1200X600 - NSYMM126

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM126 PIASTRA INT. LAM. 1200X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480183195

Artikelnummer

SNRNSYMM126

Herstellernummer

NSYMM126

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1200 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie