Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF88 PANNELLO MICROPERFORATO 800X800 - NSYMF88

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480183133

Artikelnummer

SNRNSYMF88

Herstellernummer

NSYMF88

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

750 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

ja

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 800 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie