SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF65 PANNELLO MICROPERFORATO 600X500 - NSYMF65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 650 mm
Breite - 500 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480183096
Artikelnummer
SNRNSYMF65
Herstellernummer
NSYMF65
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
650 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PANNELLO MICROPERFORATO 600X500
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


