Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF64 PANNELLO MICROPERFORATO 600X400 - NSYMF64

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF64 PANNELLO MICROPERFORATO 600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 350 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480183089

Artikelnummer

SNRNSYMF64

Herstellernummer

NSYMF64

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

550 mm

Breite:

350 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 600 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie